Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Garderobenschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Garderobenschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB2020.02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-20|S10009 02
EAN/GTIN:
     4025314538731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Ausgewählte Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau

Garderobenschränke S 2000 Classic

Ausführung mit Sockel

 

Türen rechts angeschlagen, mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss). Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

 

Für alle Schränke dieser Serie gilt:

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Handtuchhaken an der Türinnenseite
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage gegen Aufpreis
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Schranksockel zurückgesetzt für bessere Belüftung, standardmäßig in Gehäusefarbe beschichtet
  • Abteilboden glatt auskehrbar (bei Ausführung mit vorgebauter Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
  • reinigungsfreundlich durch glatte Abteilböden und glatte Fußteile

Das Classic-Belüftungs-Konzept:

Die Belüftung Ihrer Kleidung ist gewährleistet, auch bei der Schrankvariante mit Sockel: Durch den Lufteintritt im hinteren Teil des Schrankabteils wird das Innere optimal belßüftet und kann gut abtrocknen.

 

 


  • Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
42,14
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,38*
€ 295,09*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 299,05*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,96*
€ 304,40*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 244,00*
€ 313,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 268,81*
€ 325,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.