Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CB1161.07 Herst.-Nr.: 1161-000|S10006 07 EAN/GTIN: 4025314206838 |
| | |
|
| | |
| C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos mit Flügeltüren und Doppelbart-Sicherheitsschloß Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit/ AnthrazitC+P Feuerschutzschrank C 4000 CertosFeuergeschützte Schränke - Besonders stabile und belastbare Stahlblechkonstruktion
- allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Tragkraft pro Einlegeboden ca. 70 kg
- Schrankgriffe schwarz
- Versicherungseinstufung: privat und gewerblich bis 2.500,- Euro (abhängig vom Versicherer)
2 Ausführungen lieferbar: 1) Thekenschrank Höhe 122,6 cm, 2 Böden, 2½ Ordnerhöhen, Abdeckplatte in Lichtgrau- oder Buche-Dekor. 2) Höhe 195,0 cm, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen - Version: 07 - Anthrazit/ Anthrazit
- Größe (HxBxT): 195,0 x 65,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 92,61 | Produktart: | Sicherheitsschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Einlegeböden: | 4 | Anzahl Türen: | 1 | Ausführung Front: | Flügeltüren | Eigenschaft: | feuergeschützt | Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]: | 70 | Verschluss: | Doppelbartschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank anthrazit, brandschutzschrank, cp dokumentenschrank, Feuergeschützter Schrank Stahlschrank, CP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 887,47* | € 1.060,36* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.005,74* | € 1.147,49* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,63* | € 1.200,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.065,50* | € 1.213,18* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.063,51* | € 1.213,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|