Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Abteile, H1850xB1190xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Abteile, H1850xB1190xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Abteile, H1850xB1190xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB1040.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-40|S10000 01
EAN/GTIN:
     4025314522532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

Garderobenschränke S 2000 Classic

Ausführung mit Füßen

 

Türen rechts angeschlagen, mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss). Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

 

Für alle Schränke dieser Serie gilt:

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Handtuchhaken an der Türinnenseite
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage gegen Aufpreis
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Schranksockel zurückgesetzt für bessere Belüftung, standardmäßig in Gehäusefarbe beschichtet
  • Abteilboden glatt auskehrbar
    (bei Ausführung mit vorgebauter Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
  • reinigungsfreundlich durch glatte Abteilböden und glatte Fußteile

Das Classic-Belüftungs-Konzept:
Die Belüftung Ihrer Kleidung ist gewährleistet, auch bei der Schrankvariante mit Sockel: Durch den Lufteintritt im hinteren Teil des Schrankabteils wird das Innere optimal belßüftet und kann gut abtrocknen.

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 119,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
70,44
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Türen:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,91*
€ 469,82*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 379,00*
€ 470,35*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,91*
€ 489,46*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 456,91*
€ 543,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 474,85*
€ 549,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,96*
€ 654,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.