Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB1034.02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-304|S10004 02
EAN/GTIN:
     4025314518283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic vierstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau

C+P Fächerschränke S 2000 Classic

mit 4 Fächern und mit Füßen

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln


Innenmaße der Fächer bei 4 Fächer übereinander (H x B x T in cm): 37,5 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
67,18
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Türen:
12
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,87*
€ 611,09*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 502,73*
€ 611,65*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,36*
€ 661,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 599,82*
€ 691,02*
€ 4,95*
ab € 599,17*
€ 691,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,02*
€ 822,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,21*
€ 799,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,62*
€ 784,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,42*
€ 760,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.