Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl. verschiedenschl.,zum Aufdübeln, federnd 45 Grad,BxH:1mx0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl. verschiedenschl.,zum Aufdübeln, federnd 45 Grad,BxH:1mx0,6m
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl. verschiedenschl.,zum Aufdübeln, federnd 45 Grad,BxH:1mx0,6m
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl. verschiedenschl.,zum Aufdübeln, federnd 45 Grad,BxH:1mx0,6m
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl. verschiedenschl.,zum Aufdübeln, federnd 45 Grad,BxH:1mx0,6m
Artikel-Nr.:
     894-CA888101
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-080-05-0022 / F 600 CO
EAN/GTIN:
     4050576040562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel mit Profilzylinder verschiedenschließend Mittelpfosten federnd bis 45 Grad
URBANUS FLEXY F & B 600

schnell und einfach Parkflächen oder Durchfahrten begrenzen und absperren

  • Sperrbügel aus verzinktem Stahl
  • Mittelpfosten ist federnd gelagert
  • Neigung bis 45 Grad ohne Beschädigung
  • abschließbar mit Profilzylinder
  • Bodenplatte zum Aufdübeln

Ausführungen:

  • Flexy F 600: Seitenbügel starr
  • Flexy B 600: Seitenbügel federnd

Maße (BxH): 100,0 x 60,0 cm

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Parkbügel
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
Seitenbügel starr
Form:
Dreieck
Schließung:
verschiedenschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, parkbügel b 1000 mm, Parkbügel Sperrbügel, Mannus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 207,24*
€ 252,66*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 207,40*
€ 252,66*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 214,54*
€ 277,22*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 315,22*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 404,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 113,13*
Ähnlich
Urbanus
ab € 168,31*
Ähnlich
Urbanus
ab € 153,43*
Ähnlich
Autasi
ab € 219,44*
Ähnlich
Moravia
112.18.153
ab € 124,11*
Ähnlich
Mannus
2-14-080-05-0003 / Flexy B 600
ab € 215,85*
Ähnlich
Schake
ab € 190,02*
Ähnlich
Schake
ab € 89,22*
Ähnlich
Urbanus
ab € 827,18*
Ähnlich
Schake
ab € 101,06*
Ähnlich
Schake
40220UZB
ab € 160,61*
Ähnlich
Schake
40770
ab € 92,77*
Ähnlich
Schake
40660
ab € 110,27*
Ähnlich
Urbanus
ab € 179,96*
Ähnlich
Urbanus
ab € 241,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.