Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.versch.schl., federnd bis 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.versch.schl., federnd bis 45 Grad
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.versch.schl., federnd bis 45 Grad
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.versch.schl., federnd bis 45 Grad
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.versch.schl., federnd bis 45 Grad
Artikel-Nr.:
     158-CA888104
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-080-05-0003 / Flexy B 600
EAN/GTIN:
     4050576006551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel mit Profilzylinder verschiedenschließend Mittelpfosten federnd bis 45 Grad
URBANUS FLEXY F & B 600

schnell und einfach Parkflächen oder Durchfahrten begrenzen und absperren

  • Sperrbügel aus verzinktem Stahl
  • Mittelpfosten ist federnd gelagert
  • Neigung bis 45 Grad ohne Beschädigung
  • abschließbar mit Profilzylinder
  • Bodenplatte zum Aufdübeln

Ausführungen:

  • Flexy F 600: Seitenbügel starr
  • Flexy B 600: Seitenbügel federnd

Maße (BxH): 100,0 x 60,0 cm

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Parkbügel
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
Seitenbügel federnd
Form:
Dreieck
Schließung:
verschiedenschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,40*
€ 263,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 226,11*
€ 273,12*
€ 4,95*
ab € 224,48*
€ 273,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,52*
€ 280,73*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 330,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-14-080-05-0022 / F 600 CO
ab € 206,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.