Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-CA841059
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 4 CO RW (2-10-076-04-0019)
EAN/GTIN:
     4050576031416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss

Material:

  • Sperrpfosten aus Aluminium
  • Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion

Oberfläche:

  • weiß pulverbeschichtet
  • aufgesetzte, rote Reflexfolie für gute Signalwirkung

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 222,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 221,05*
€ 272,27*
€ 4,95*
ab € 221,51*
€ 272,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0023
ab € 152,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.