Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA840903
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 3
EAN/GTIN:
     4050576011036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte.

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigungsmittel:
Bodenplatte
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 89,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 89,70*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 92,00*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,35*
€ 95,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,83*
€ 110,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,12*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,02*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,48*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,40*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,88*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.