Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA840127
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-07-0013 / AS 127 CO
EAN/GTIN:
     4050576012507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Bodenanker
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten mit Bodenanker zum Einbetonieren.

  • kippbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten: 

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenanker
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 198,19*
€ 242,40*
€ 4,95*
ab € 247,65*
€ 304,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 248,61*
€ 304,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-05-0002
ab € 141,29*
Ähnlich
Mannus
2-14-070-05-0031 / AS 125 DK
ab € 193,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.