Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA840127
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-07-0013 / AS 127 CO
EAN/GTIN:
     4050576012507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Bodenanker
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten mit Bodenanker zum Einbetonieren.

  • kippbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten: 

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenanker
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 198,16*
€ 243,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 249,60*
€ 304,06*
€ 4,95*
ab € 248,96*
€ 304,06*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-05-0002
ab € 147,30*
Ähnlich
Mannus
2-14-070-05-0031 / AS 125 DK
ab € 193,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.