Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Artikel-Nr.:
     894-CA136306
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-603-06 / AS 603-1
EAN/GTIN:
     4050576122046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set Kunststoffpfosten, Farbe: rot/weiß
URBANUS Kettenständerset

mobiler Kunststoffpfosten mit Kette im Set in den Farbausführungen rot/weiß oder gelb/schwarz

  • einfache Handhabung
  • selbststehend
  • zur Absperrung im Innen- und Außenbereich
  • hohe Standfestigkeit durch 8-eckigen Kunststofffuß

Technische Daten:

  • Gewicht Fuß: 3,0 kg
  • Ø-Pfosten: 4,8 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Oberfläche/Material: witterungsbeständiger Kunststoff

Als Set mit zwei, vier oder sechs Pfosten erhältlich.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
23
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer rot/weiß, Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette, Mannus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 230,45*
€ 279,26*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 230,60*
€ 279,26*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 314,91*
€ 372,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.