Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Artikel-Nr.:
     158-CA136306
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-603-06 / AS 603-1
EAN/GTIN:
     4050576122046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set Kunststoffpfosten, Farbe: rot/weiß
URBANUS Kettenständerset

mobiler Kunststoffpfosten mit Kette im Set in den Farbausführungen rot/weiß oder gelb/schwarz

  • einfache Handhabung
  • selbststehend
  • zur Absperrung im Innen- und Außenbereich
  • hohe Standfestigkeit durch 8-eckigen Kunststofffuß

Technische Daten:

  • Gewicht Fuß: 3,0 kg
  • Ø-Pfosten: 4,8 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Oberfläche/Material: witterungsbeständiger Kunststoff

Als Set mit zwei, vier oder sechs Pfosten erhältlich.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
23
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer rot/weiß, Kettenständerset Kunststoffpfosten, rot/weiß, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette, Mannus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 230,27*
€ 278,56*
€ 4,95*
ab € 231,62*
€ 278,56*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 313,14*
€ 371,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.