| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BW2000 Herst.-Nr.: 12270 EAN/GTIN: 4003482122709 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit ausklappbarer Innentafeln BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken - platzsparend aufgeteilt
- Tür rechts angeschlagen
- Größen 57-108 mit einer Innentafel
- Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
- Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
- Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.
Weitere Informationen: | | Breite [mm]: | 285 | Höhe [mm]: | 380 | Tiefe [mm]: | 105 | Produktart: | Schlüsselkasten | Produktkategorie: | Schränke | Schlüsselhalter: | 176 | Verschluss: | Ohne Schloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 138,96* | € 170,86* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,72* | € 171,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 155,37* | € 189,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,62* | € 193,27* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 173,37* | € 209,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|