Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 176 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 176 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 176 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 176 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1950
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     13170
EAN/GTIN:
     4003482131701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit Zylinderschloss und ausklappbaren Innentafeln
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700

Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken

  • platzsparend aufgeteilt
  • Tür rechts angeschlagen
  • Größen 57-108 mit einer Innentafel
  • Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
  • Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
  • Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
285
Höhe [mm]:
380
Tiefe [mm]:
105
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
176
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 176 Schlüsselhaken, BURG-WÄCHTER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,74*
€ 151,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 124,88*
€ 152,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 153,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 164,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 156,45*
€ 188,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 65 R
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.