Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 108 Schlüsselhaken,mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 108 Schlüsselhaken,mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 108 Schlüsselhaken,mit Zylinderschloss
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 108 Schlüsselhaken,mit Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1940
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     13430
EAN/GTIN:
     4003482134306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselschrank 6700 mit Zylinderschloss und ausklappbaren Innentafeln
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700

Schlüsselkasten mit ausklappbaren Innenhaken

  • platzsparend aufgeteilt
  • Tür rechts angeschlagen
  • Größen 57-108 mit einer Innentafel
  • Größen 176 und 204 mit zwei Innentafeln
  • Artikel BW1920-BW1960: mit Zylinderschloss
  • Artikel BW1970-BW2010: Integrierbar in Schließanlagen: die Schlüsselschränke können vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (Normallänge) geliefert werden, ohne Zylinder. Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein.

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
285
Höhe [mm]:
380
Tiefe [mm]:
105
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
108
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6700 mit 108 Schlüsselhaken, BURG-WÄCHTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 118,63*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 96,50*
€ 118,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 119,30*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 103,59*
€ 128,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,78*
€ 146,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13180
ab € 163,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 83,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
13150
ab € 67,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
13170
ab € 124,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.