Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-BW1440 Herst.-Nr.: 37990 EAN/GTIN: 4003482379905 |
| | |
|
|  |  |
 | Burg Wächter Schlüsseltresor Key Safe 10 SB 4-zeiliges Zahlenschloss, max. Schlüssellänge 7,0 cm BURG WÄCHTER Schlüsseltresor Key Safe 10 SBZur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und Wertgegenständen. Mit dem KeySafe können Sie wechselnden Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste) Zugriff auf Ihre Schlüssel gewähren. - sehr robuster Druckguss-Körper
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Key Safe 10: Mit integriertem Schlüsselhaken. Bietet Platz für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm.
- Key Safe 20: Mit magnetischem Schlüsselhalter. Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm geeignet.
Volumen: 0,20 oder 0,58 Liter Weitere Informationen:  |  | Breite [mm]: | 61 | Höhe [mm]: | 85 | Tiefe [mm]: | 39 | Produktart: | Schlüsselkasten | Produktkategorie: | Schränke | Schlüsselhalter: | 1 | Verschluss: | Zahlenschloss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (31) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 18,15* | € 23,26* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 18,57* | € 23,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 18,66* | € 23,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,80* | € 23,45* |  |  |  | Lager 894 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 25,93* | € 32,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|