Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Design Türkeil Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Design Türkeil Edelstahl
Burg Wächter Design Türkeil Edelstahl
Burg Wächter Design Türkeil Edelstahl
Artikel-Nr.:
     894-BW1260
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKL 2155 Ni
EAN/GTIN:
     4003482144916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkeil
burgwächter türkeil
Burg Wächter Design Türkeil Edelstahl formschön und wirkungsvoll
Burg Wächter TKL 2155 Ni Türkeil

  • besonders formschön
  • Edelstahl
  • rostfrei
  • Maße (HxBxT): 3,2 x 6,6 x 15,3 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,6
Höhe [cm]:
3,2
Tiefe [cm]:
15,3
Produktart:
Türkeil
Produktkategorie:
Türtechnik
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 9,64*
€ 13,89*
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 15,75*
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,77*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 13,22*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.