Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Türkeil, 32x66x153mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902314
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKL 2155 Ni
EAN/GTIN:
     4003482144916
Suchbegriffe:
Türkeil
burgwächter türkeil
Design Türkeil, Kein Verschrauben, flexibel einsetzbar, breite Gummiringe für sanftes und sicheres Stoppen. Schwere Edelstahl Qualität. 24412769
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
66 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: Türstopper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 9,61*
€ 13,89*
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,75*
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 17,77*
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 17,77*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 13,26*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.