Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 340 180L Zylinder-Spiralschloss mit beleuchtetem Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter 340 180L Zylinder-Spiralschloss mit beleuchtetem Schlüssel
Burg Wächter 340 180L Zylinder-Spiralschloss mit beleuchtetem Schlüssel
Burg Wächter 340 180L Zylinder-Spiralschloss mit beleuchtetem Schlüssel
Burg Wächter 340 180L Zylinder-Spiralschloss mit beleuchtetem Schlüssel
Artikel-Nr.:
     894-BW1190
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     340 180 L
EAN/GTIN:
     4003482131404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Burg Wächter Zylinder-Spiralschloss 340 180 L Fahrradschloss mit beleuchtetem Schlüssel
BURG WÄCHTER Seil- und Spiralschlösser

Die beleuchteten Seil- und Spiralschlösser sind praktische Hilfsmittel um Wertgegenstände wie Fahrräder, Gartenmöbel oder Geräte sicher zu verschließen.

Durch die beleuchteten Schlösser bzw. Schlüssel gehört das Suchen des Schlüssellochs bei Dunkelheit der Vergangenheit an.

  • Seillänge: 180 cm
  • Seildurchmesser: 1,2 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1
Gewicht [g]:
550
Länge [cm]:
180
Produktart:
Spiralschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.