Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 340 180 L Fahrradschloss Schwarz, Blau 1800 mm Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 340 180 L Fahrradschloss Schwarz, Blau 1800 mm Kabelschloss
BURG-WÄCHTER 340 180 L Fahrradschloss Schwarz, Blau 1800 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791650
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     340 180 L
EAN/GTIN:
     4003482131404
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Starkes Spiralseilschloss mit beleuchtetem Schlüssel – das 340 180 L
Hier benötigen Sie bei dürftigen Lichtverhältnissen keine extra Lichtquelle. Im Schlüssel des 340 180 L ist bereits ein praktisches Licht integriert, dass mit einem Fingerdruck aktiviert wird.

Mit der inklusiven Halterung für Ihr Fahrrad können Sie das Schloss einfach, schnell und platzsparend verstauen und transportieren.

Das robuste Stahlseil misst einen Durchmesser von 12 mm und ist durch den umgebenden Kunststoffmantel zusätzlich vor Witterung und Schäden geschützt.

Die Gesamtlänge von 180 cm macht das Spiralseilschloss auch geeignet, um mehrere Räder gleichzeitig abzusichern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemme
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Außendurchmesser
12 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.