Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 230 65L Zahlen-Seilschloss mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter 230 65L Zahlen-Seilschloss mit Licht
Burg Wächter 230 65L Zahlen-Seilschloss mit Licht
Burg Wächter 230 65L Zahlen-Seilschloss mit Licht
Burg Wächter 230 65L Zahlen-Seilschloss mit Licht
Artikel-Nr.:
     894-BW1160
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     230 65 L
EAN/GTIN:
     4003482072608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Burg Wächter Zahlen-Seilschloss 230 65 L Fahrradschloss mit Licht
BURG WÄCHTER Seil- und Spiralschlösser

Die beleuchteten Seil- und Spiralschlösser sind praktische Hilfsmittel um Wertgegenstände wie Fahrräder, Gartenmöbel oder Geräte sicher zu verschließen.

Durch die beleuchteten Schlösser bzw. Schlüssel gehört das Suchen des Schlüssellochs bei Dunkelheit der Vergangenheit an.

  • Seillänge: 65 cm
  • Seildurchmesser: 1,2 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1,2
Gewicht [g]:
285
Länge [cm]:
65
Produktart:
Seilschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
10
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 9,41*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 10,10*
1 Tag
122
1
€ 6,95*
ab € 7,76*
€ 10,16*
3 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 10,20*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
1650 180 REFLEX
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.