Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiradschloss 230 L L.65 cm Seil-D.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiradschloss 230 L L.65 cm Seil-D.10mm
Zweiradschloss 230 L L.65 cm Seil-D.10mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554379
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     230 65 L
EAN/GTIN:
     4003482072608
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
starkes Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen · Kombination selbst einstellbar · farbig sortiert (schwarz und silber)Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: beleuchtete Zahlen
Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Seil-Ø:
12 mm
Ausführung:
65 L
Anzahl Zahlenrollen:
4
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, fahrradschloss burgwächter zahlenschloss, kabelschloss, burgwächter kabelschloß, Zweiradschlösser, Fahrradschlösser, Zahlen-Seilschlösser, Zweiradschloss, Zahlen-Seilschloss, 3000251331
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 10,18*
2 Tage
83
1
€ 6,95*
ab € 7,81*
€ 10,24*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,28*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 7,87*
€ 10,33*
Lager 4757
83
10
€ 4,95*
ab € 8,47*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
1650 180 REFLEX
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.