Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 16 mm
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 16 mm
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss, 16 mm
Artikel-Nr.:
     894-BW1100
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Circle 21 70
EAN/GTIN:
     4003482377604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Burg Wächter Circle Zylinder-Diskusschloss massiver Edelstahlkorpus
BURG WÄCHTER Circle Diskusschloss

  • Schlosskorpus aus Edelstahl
  • für die extra Sicherheit, gehärteter Bügel
  • hochwertige Optik, Bügel verchromt

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
9
Gesamthöhe [cm]:
7
Gewicht [g]:
210
Korpusbreite [cm]:
7
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,6
Lichte Bügelweite [cm]:
2,1
Produktart:
Diskusschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
rostfrei
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
5
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,59*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 9,70*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,82*
2 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4003482377505
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.