Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Comfort-Line Steckdosenleiste 6-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
brennenstuhl Comfort-Line Steckdosenleiste 6-fach, schwarz
brennenstuhl Comfort-Line Steckdosenleiste 6-fach, schwarz
brennenstuhl Comfort-Line Steckdosenleiste 6-fach, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-BT10106
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150650316
EAN/GTIN:
     4007123643264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
brennenstuhl Comfort-Line Steckdosenleiste 6-fach schwarz mit Schalter
brennenstuhl® Comfort-Line Steckdosenleiste

  • Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
  • beleuchteter Sicherheitsschalter
  • zweipolig
  • Ein- und Aus-Schaltbar
  • 4-Punkt Auflage zur Festmontage an Wand und Boden
  • Steckdosen mit Kinderschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge [m]:
3
Länge [cm]:
30
Produktart:
Steckdosenleiste
Produktkategorie:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz
Anzahl Steckdosen:
6
Eigenschaft:
ein- und ausschaltbar
Farbe Kabel:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
230 V/16 A
Stecker:
230 V/16 A
Stecksystem:
DE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 8,4325*
€ 10,7925*
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 11,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 11,47*
3 Tage
6791
1
€ 4,30*
ab € 8,86*
€ 11,66*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.