Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augendusche und Auffangbecken, für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augendusche und Auffangbecken, für Wandmontage
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augendusche und Auffangbecken, für Wandmontage
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Augendusche und Auffangbecken, für Wandmontage
Artikel-Nr.:
     894-BR867085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR867085
EAN/GTIN:
     4251138218232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche und Auffangbecken für Wandmontage
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken

  • für Wandmontage Aufputz

  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
  • mit Augendusche und Auffangbecken

Volumenstrom Körperdusche: 50 l/min

Volumenstrom Augendusche: 14 l/min

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Wandmontage:

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • Aufputzmontage

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
162,5
Tiefe [cm]:
62,5
Norm:
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-2:2006 | DIN EN 15154-5:2019
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Kunststoff | Messing
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 634,14*
€ 691,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,50*
€ 691,98*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 651,01*
€ 707,43*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 674,68*
€ 735,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.070,19*
€ 1.129,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,12*
€ 1.343,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,56*
€ 1.321,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,08*
€ 1.286,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,94*
€ 1.274,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,19*
€ 1.273,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.070,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR837085
ab € 598,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.