| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BR850005 Herst.-Nr.: 850005 EAN/GTIN: 4044589204059 |
| | |
|
| | |
| B-Safety PremiumLine Augen- /Gesichtsdusche mit Auffangbecken mit zwei Brauseköpfen und Abdeckung zur Wandmontage B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckungzur Wandmontage Aufputz - Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
- 2 B-SAFETY-Hochleistungsbrauseköpfe
- Volumenstrom: 16 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)
- Staubkappen verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes
Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet Material Becken: Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 35,6 | Höhe [cm]: | 24,5 | Tiefe [cm]: | 30,5 | Norm: | DIN EN 15154-2:2006 | Produktart: | Augendusche | Produktkategorie: | Not- und Augenduschen | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |