Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm
B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm
B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm
B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm
B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm
B-SAFETY Hand-Augendusche,Brausekopf,Wand- und Tischmontage,Höhe: 300 mm
Artikel-Nr.:
     894-BR714025
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR714025
EAN/GTIN:
     4044589252753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen geeignet für Wand- und Tischmontage
Hand-Augendusche mit einem oder zwei Brauseköpfen

Notfall-Augendusche mit wahlweise einem oder zwei Brauseköpfen geeignet für Wand- und Tischmontage

  • Duschkopf um 45° abgewinkelt
  • wasserführende Teile aus Messing
  • Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff
  • Ventil nicht selbsttätig schließend
  • breitstrahlender Duschkopf
  • chemikalienbeständig und verkalkungsarm
  • mit Kunststoffsprühplatte
  • mit Gummischutz und Staubdeckel
  • integrierter Mengenregulator 7 bzw.14 l/min
  • integrierter Rückflussverhinderer
  • edelstahlummantelter Schlauch

Farbe: grün

Schlauchlänge: 1,5 m

Anschluss: G1/2


Weitere Informationen:
Eingangsgröße [Zoll]:
0,5
Höhe [cm]:
30,0
Norm:
DIN EN 15154-2:2006
Produktart:
Augendusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Volumenstrom [l]:
14
Material:
Kunststoff | Messing
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Duschkopf für Notdusche, Notduschenkopf, Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, augenbrause b-safety, duschkopf für notdusche, augenbrause 1/2", B-SAFETY Hand-Augendusche, Brausekopf, Wand- und Tischmontage, Höhe: 300 mm, B-SAFETY
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 142,33*
€ 167,94*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 142,98*
€ 167,94*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 168,72*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 168,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 157,92*
€ 184,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.