Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FROST-LUX STANDARD, Not-/Sicherheitsleuchte 40x16x9,2 cm, Schutzkl.II, Autotest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FROST-LUX STANDARD, Not-/Sicherheitsleuchte 40x16x9,2 cm, Schutzkl.II, Autotest
FROST-LUX STANDARD, Not-/Sicherheitsleuchte 40x16x9,2 cm, Schutzkl.II, Autotest
FROST-LUX STANDARD, Not-/Sicherheitsleuchte 40x16x9,2 cm, Schutzkl.II, Autotest
FROST-LUX STANDARD, Not-/Sicherheitsleuchte 40x16x9,2 cm, Schutzkl.II, Autotest
FROST-LUX STANDARD, Not-/Sicherheitsleuchte 40x16x9,2 cm, Schutzkl.II, Autotest
Artikel-Nr.:
     894-BR561030
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR561030
EAN/GTIN:
     4251138211141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
B-Lite FROST-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, frostsicher, zur Wand- und Deckenmontage
B-Lite FROST-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Frostsichere und energiesparsame Rettungszeichenleuchte mit moderner LED-Technik für den Einsatz bis -20°. Der wöchentlich, automatisch ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 24 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich, Signalisierung über 3x farbige LED
  • automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
  • inklusive Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PET-Folie, selbstklebend)
  • geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden (SMD-LED´s)
  • Einsatz in Kühlhäusern und im Außenbereich sowie überall, wo die Umgebungstemperatur auf bis zu -20°C fällt
  • Hochtemperatur-NI-MH-AKKU für eine lange Lebensdauer
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP 65
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Maße (BxH): 32,5 x 14,5 x 7,7 cm

Material

  • Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Abdeckung: Polycarbonat, transparent, schlagfest, bruchsicher
  • Abdeckhaube: Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
  • Piktogramm: PET-Folie, selbstklebend

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

 


Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 1838 | DIN EN 62034 | DIN VDE 0108
Ausstattung:
Autotestfunktion | Notstromversorgung | Dauerschaltung | Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel:
LED
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
24
Breite:
32,5 cm
Höhe:
14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 117,72*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 95,61*
€ 117,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 119,26*
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 166,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 145,88*
€ 177,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.