Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 3 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 3 h
L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 3 h
L-LUX Rettungszeichenleuchte, Wandmontage, Schutzkl.I, 3 h
Artikel-Nr.:
     894-BR558030
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR558030
EAN/GTIN:
     4044589488992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
B-Lite L-LUX STANDARD Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, zur Wandmontage
B-Lite L-LUX STANDARD Rettungszeichenleuchte

Exklusive und energiesparsame LED-Rettungszeichenleuchte in modernem Design zur Befestigung an der Wand. Der wöchentlich, automatisch ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 27 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar, mittels Kippschalter in der Leuchte
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
  • automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
  • inklusive Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • Montage der Piktrogramme auf der PMMA-Scheibe über Druckknöpfe (keine Klebefolie!)
  • Einsatz in Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP 40
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Abmessungen: 295 x 170 x 40 mm
  • Leergewicht: 1,0 kg
  • Leuchtmittel: LED
  • Maße (BxHxT): 29,5 x 21,5 x 4,0 cm

Material

  • Gehäuse: Aluminium (Wandaufbau, Deckenaufbau, Pendelmontage)
  • Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)
  • Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet (Deckeneinbau)
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Piktogramm: PMMA-Scheibe mit ein-/zweiseitigem Piktogramm aus Polycarbonat

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 62034 | DIN VDE 0108
Schutzart:
IP40
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
grau
Ausstattung:
Autotestfunktion | Bereitschaftsschaltung | Dauerschaltung | Notstromversorgung
Leuchtmittel:
LED
Montageort:
Wand
Produktserie:
L-Lux Standard
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
27
Material:
Aluminium
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
27,4 cm
Höhe:
19,5 cm
Tiefe:
4,4 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.