Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-LUX STANDARD Not-/Sicherheitsleuchte 29 x 17 x 4 cm, Schutzkl.II, 3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-LUX STANDARD Not-/Sicherheitsleuchte 29 x 17 x 4 cm, Schutzkl.II, 3h
E-LUX STANDARD Not-/Sicherheitsleuchte 29 x 17 x 4 cm, Schutzkl.II, 3h
E-LUX STANDARD Not-/Sicherheitsleuchte 29 x 17 x 4 cm, Schutzkl.II, 3h
E-LUX STANDARD Not-/Sicherheitsleuchte 29 x 17 x 4 cm, Schutzkl.II, 3h
Artikel-Nr.:
     894-BR530030
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR530030 (neue Version)
EAN/GTIN:
     4251138213039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
B-Lite E-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, zur Wand- und Deckenmontage
B-Lite E-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Energiesparsame Rettungszeichenleuchte mit moderner LED-Technik mit Schnellmontagesystem. Der wöchentlich, automatisch ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 22 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • Dauerschaltung
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,AUTOTEST) über Status-LED
  • automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich, Signalisierung über 3x farbige LED
  • automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
  • inklusive Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • schnelle Montage mittels Klicksystem an Decke oder Wand
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PET-Folie, selbstklebend)
  • geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden (SMD-LED´s)
  • Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern
  • Hochtemperatur-NI-MH-AKKU für eine lange Lebensdauer
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP 20
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel: LED
  • Maße (BxHxT): 29,0 x 17,0 x 4,0 cm

Material

  • Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
  • Piktogramm: PET-Folie, selbstklebend

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-1 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN ISO 7010
Schutzart:
IP20
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Autotestfunktion | Dauerschaltung | Notstromversorgung
Leuchtmittel:
LED
Produktserie:
E-Lux Standard
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
22
Material:
Polycarbonat
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
29,0 cm
Höhe:
17,0 cm
Tiefe:
4,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 87,69*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 71,04*
€ 88,25*
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 104,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 96,39*
€ 116,59*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 129,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F530-H
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.