Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Edelstahl-Auffangbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Edelstahl-Auffangbecken
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Edelstahl-Auffangbecken
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Edelstahl-Auffangbecken
Artikel-Nr.:
     894-BR300085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR300085
EAN/GTIN:
     4251138218171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Edelstahl Auffangbecken zur Wandmontage
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Edelstahl-Auffangbecken

zur Wandmontage Aufputz und Unterputz

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • 2 B-SAFETY-Hochleistungsbrauseköpfe
  • Volumenstrom: 16 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)
  • Staubkappen verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes

Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

Material Becken: Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Eingangsgröße [Zoll]:
0,75
Norm:
DIN EN 15154-2:2006
Produktart:
Augendusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
16
Material:
Edelstahl | Messing
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause b-safety, augenbrause, B-SAFETY
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 241,92*
€ 277,79*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 242,26*
€ 278,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 279,18*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 250,63*
€ 287,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 398,90*
€ 445,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,74*
€ 518,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 398,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,90*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.