Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45 Grad
Artikel-Nr.:
     894-BR250085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR250085
EAN/GTIN:
     4251138221003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety ClassicLine Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° zur Wandmontage Aufputz und Unterputz
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche

zur Wandmontage Aufputz und Unterputz

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • 2 B-SAFETY-Hochleistungsbrauseköpfe
  • Volumenstrom: 16 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)
  • Staubkappen verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes

Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

Material Becken: Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Eingangsgröße [Zoll]:
0,75
Norm:
DIN EN 15154-2:2006
Produktart:
Augendusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
14
Material:
Messing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 299,04*
€ 4,95*
ab € 253,11*
€ 301,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 252,82*
€ 301,48*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 276,94*
€ 330,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 252,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.