Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Sicherheits-Augendusche, mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClassicLine Sicherheits-Augendusche, mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage
ClassicLine Sicherheits-Augendusche, mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage
ClassicLine Sicherheits-Augendusche, mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage
Artikel-Nr.:
     894-BR210085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR210085
EAN/GTIN:
     4251138220983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° zur Wandmontage


zur Wandmontage

  • Duschköpfe um 45° abgewinkelt
  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • 2 B-SAFETY-Hochleistungsbrauseköpfe
  • Volumenstrom: 14 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)
  • Staubkappen verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes

Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

 

 


Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
17,5
Norm:
DIN EN 15154-2:2006
Produktart:
Augendusche
Produktkategorie:
Augenspülungen und Augenduschen
Farbe:
grün | schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
14
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 200,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 200,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,13*
€ 203,05*
€ 2,95*
ab € 174,68*
€ 214,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 259,40*
€ 302,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 259,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.