Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Körper-Notdusche, mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage
ClassicLine Körper-Notdusche, mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage
Artikel-Nr.:
     894-BR088085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR088085
EAN/GTIN:
     4251138218249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage
B-SAFETY ClassicLine Körper Notdusche mit Zugstangenumlenkung

  • für Über-Tür-Montage

  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Wandmontage:

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
  • Aufputzmontage

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
70,0
Tiefe [cm]:
63,0
Norm:
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-5:2019
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Kunststoff | Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 253,56*
€ 299,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 367,99*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 334,98*
€ 391,78*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 373,42*
€ 439,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 404,71*
€ 472,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,33*
€ 562,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 404,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 136,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.