Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Körper-Notdusche, (LxBxH) 800 x 200 x 120mm, für Über-Tür-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClassicLine Körper-Notdusche, (LxBxH) 800 x 200 x 120mm, für Über-Tür-Montage
ClassicLine Körper-Notdusche, (LxBxH) 800 x 200 x 120mm, für Über-Tür-Montage
ClassicLine Körper-Notdusche, (LxBxH) 800 x 200 x 120mm, für Über-Tür-Montage
Artikel-Nr.:
     894-BR084085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR084085
EAN/GTIN:
     4251138200015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage Aufputz
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche

  • für Über-Tür-Montage Aufputz

  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Wandmontage:

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-iG
  • Aufputzmontage

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
70,0
Tiefe [cm]:
52,5
Norm:
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-5:2019
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Kunststoff | Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 297,14*
Frei Haus
ab € 271,53*
€ 351,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,44*
€ 365,02*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 335,38*
€ 388,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 406,15*
€ 468,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 406,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.