Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-BO9020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     BO9020
EAN/GTIN:
     4044589425393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Frei-Besetzt-Anzeige anthrazit aus Kunststoff zum Verkleben
Box Frei/Besetzt Anzeige

Die Frei / Besetzt - Anzeige ist praktisch überall einsetzbar,

auf Türen, Wänden sowie auf Türschildern.

 

Die aus Kunststoff bestehende Anzeige wird mit den auf der Rückseite befindlichen Klebepunkten befestigt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
4,5
Tiefe [cm]:
0,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Box
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
15,0 × 4,5 × 0,5
B × H:
15,0 × 4,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 11,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 11,09*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.