Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 15,0 x 4,5 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-BO9020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     BO9020
EAN/GTIN:
     4044589425393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Frei-Besetzt-Anzeige anthrazit aus Kunststoff zum Verkleben
Box Frei/Besetzt Anzeige

Die Frei / Besetzt - Anzeige ist praktisch überall einsetzbar,

auf Türen, Wänden sowie auf Türschildern.

 

Die aus Kunststoff bestehende Anzeige wird mit den auf der Rückseite befindlichen Klebepunkten befestigt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
4,5
Tiefe [cm]:
0,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Box
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
15,0 × 4,5 × 0,5
B × H:
15,0 × 4,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.