Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Artikel-Nr.:
     894-BE3910
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     142031
EAN/GTIN:
     0754473183387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Brady Etiketten zur Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung, für Bradydrucker BBP 33
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31 und BBP™33

Praktische Etikettenrollen für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet zur Anlagen-, Sicherheits- und Gefahrstoffkennzeichnung (Vinyl) und zur Kennzeichnung von glatten Oberflächen und Edelstahl (Hochleistungs-Polyester)
  • Materialien: Vinyl oder Hochleistungs-Polyester
  • Farben: weiß, gelb oder blanko mit vorgedruckten Rauten

Ausführungen: 340 Etiketten pro Rolle oder endlos


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
12,7
Länge [m]:
30,40
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
endlosband
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Brady
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,25*
€ 128,58*
€ 4,95*
ab € 102,19*
€ 132,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 102,32*
€ 132,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 296,61*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 182,97*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 159,64*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 238,86*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-WT
ab € 328,25*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-569-WT
ab € 388,07*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,67*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.