Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 120 kg, Durchmesser: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 120 kg, Durchmesser: 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 120 kg, Durchmesser: 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 120 kg, Durchmesser: 125 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD1640
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L820.B44.126.06
EAN/GTIN:
     4021885131685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech, schwarz zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, thermoplastisches Gummi schwarz,
BS-Rollen® mit Lenkrolle und Totalfeststeller Black Line

  • mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Ø Rad: 125 mm
  • Tragkraft: 120 kg
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz
  • Bauhöhe: 155 mm
  • Lager: Rollenlager
  • Schraublochentf.: 84x64/76x56 mm
  • Plattengröße: 104x80 mm
  • Radbreite: 32 mm
  • Radkörper: Kunststoff schwarz
  • Ausladung: 34 mm
  • Ø Schraubloch: 9 mm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,5
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]:
120
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,65*
€ 19,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 19,81*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,44*
€ 20,11*
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 20,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.