| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789870 Herst.-Nr.: L820.B44.126.06 EAN/GTIN: 4021885131685 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN L820.B44.126.06 Lenkrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 120 kg mit Feststeller Gummi 104x80mm schwarz Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21079101 | HerstellerNr: | L820.B44.126.06 | Werksnummer: | 3000275659 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lenkrolle | Ausfuehrung: | mit Feststeller Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,61* | € 18,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,68* | € 18,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 14,44* | € 19,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,29* | € 20,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,32* | € 20,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|