Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.120kg m.Festst.Gum.104x80mm schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275659_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275659_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275659
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L820.B44.126.06
EAN/GTIN:
     4021885131685
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 18,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 18,58*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,50*
€ 19,39*
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 20,55*
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.