Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Kugellager, Tragfähigkeit: 60 kg, Durchmesser: 75 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD1550
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A820.A85.075.06
EAN/GTIN:
     4021885131531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
apparaterolle
Lenkrolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech, schwarz zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, thermoplastisches Gummi schwarz,
BS-Rollen® mit Lenkrolle und Totalfeststeller Black Line

  • mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Ø Rad: 75 mm
  • Tragkraft: 60 kg
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz
  • Bauhöhe: 103 mm
  • Lager: Kugellager
  • Schraublochentf.: 48x48/38x38 mm
  • Plattengröße: 60x60 mm
  • Radbreite: 25 mm
  • Radkörper: Kunststoff schwarz
  • Ausladung: 38 mm
  • Ø Schraubloch: 6,3 mm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,3
Raddurchmesser [cm]:
7,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]:
60
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 8,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,52*
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,03*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 8,01*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.