| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275384 Herst.-Nr.: A820.A85.075.06 EAN/GTIN: 4021885131531 |
| |
|
| | |
| Apparaterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kugellager · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · sehr hoher Rollwiderstand · sehr hohe Verschleißbeständigkeit · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: schwarz· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Schraublochentfernung: 48x48/38x38mm· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 60mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 60mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 75 mm | Radbreite: | 25 mm | Bauhöhe: | 103 mm | Tragfähigkeit: | 60 kg | Lagerung: | Kugellager | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | mit Totalfeststeller | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 6,16* | € 8,34* | | | | Lager 1690 | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 8,59* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,89* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|