Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Abus Keygarage 787 BIG, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
Artikel-Nr.:
     894-AW8492
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     084928
EAN/GTIN:
     4003318084928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Abus Keygarage 787 BIG mit herausnehmbaren Haken 4-zeiliges Zahlenschloss, bis 50 Schlüssel oder 30 Karten
ABUS KeyGarage™ 787 BIG

zur praktischen Aufbewahrung von Schlüsseln mit individuell einstellbarem Zahlencode.

  • zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Chip- und Plastikkarten
  • für bis zu 50 Schlüssel oder 30 Plastikkarten
  • ermöglicht einen Zugriff mehrerer autorisierter Personen
  • Schutzklappe mit Schiebemechanismus
  • individuell einstellbarer, bis zu 4-stelliger Zahlencode
  • zur Wandmontage

Maße (BxHxT): 8,4 x 12,0 x 6,2 cm


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
84
Höhe [mm]:
120
Tiefe [mm]:
62
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
20
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 28,31*
€ 36,69*
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 36,73*
€ 8,95*
ab € 27,78*
€ 37,01*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,01*
€ 38,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 40,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.