Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 auch für Fettbrände, Inhalt: 625 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abus Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 auch für Fettbrände, Inhalt: 625 ml
Abus Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 auch für Fettbrände, Inhalt: 625 ml
Abus Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 auch für Fettbrände, Inhalt: 625 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-AW5727
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     857270
EAN/GTIN:
     4003318857270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschspray
Abus Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 zur Bekämpfung von Entstehungsbränden im Haushalt und KFZ
Abus Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625

zur Bekämpfung von Entstehungsbränden im Haushalt und für unterwegs. Geeignet für feste und flüssige Stoffe sowie Speisefette und -öle, elektrische Anlagen und auch für den Einsatz im KFZ, beim camping und outdoor.

  • Sprühdose mit Schaumlöschmittel
  • für Fettbrände geeignet
  • auch bei elektrischen Anlagen bis 1000 V einsetzbar
  • einfache Bedienung, da die Anwendung ähnlich wie bei einer herkömmlichen Sprühdose ist
  • frostsicher bis -10 grad
  • geprüft gemäß BS6165:2002 sowie EN3-7

Inhalt: 625 ml

Brandklassen: A/B/F

Leistungsklasse A: 5 A

Leistungsklasse B: 21 B

Leistungsklasse F: 15F


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,9
Produktart:
Feuerlöschspray
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Löschinhalt:
625 ml
Marke:
ABUS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,50*
€ 29,85*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,67*
€ 29,85*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 23,87*
€ 30,01*
2 Tage
101
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 30,75*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,12*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,36*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 139,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.