Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kabel-Verriegelung C515 Safelex universal, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Kabel-Verriegelung C515 Safelex universal, 5 m
ABUS Kabel-Verriegelung C515 Safelex universal, 5 m
ABUS Kabel-Verriegelung C515 Safelex universal, 5 m
Artikel-Nr.:
     894-AW5150
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     003530
EAN/GTIN:
     4003318003530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
Abus Kabel-Verriegelung C515 Safelex universal patentierter Klemm-Mechanismus, isoliertes Metallkabel
ABUS Kabel-Verriegelung Safelex™

  • sichere Fixierung des Kabels durch patentierten Klemm-Mechanismus
  • auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar
  • austauschbares, isoliertes Metallkabel in verschiedenen Längen
  • für bis zu sechs Vorhangschlösser mit bis zu 9 mm Bügelstärke
  • selbsterklärende Anwendung durch intuitives Design

Farbe: rot/schwarz

Material: Gehäuse: ABS-Kunststoff, Polycarbonat | Schwenkhebel: Polycarbonat


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser Öse [mm]:
9
Weitere Suchbegriffe: ABUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 75,19*
€ 4,95*
ab € 63,63*
€ 81,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 63,63*
€ 81,61*
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 85,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 99,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
PL-101
ab € 24,40*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,74*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.