Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 787, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Artikel-Nr.:
     894-AW4631
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     463310
EAN/GTIN:
     4003318463310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
Abus Keygarage 787 Schlüsseltresor mit Haken 4-zeiliges Zahlenschloss, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
ABUS KeyGarage™ 787

zur praktischen Aufbewahrung von Schlüsseln mit individuell einstellbarem Zahlencode.

  • zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Chip- und Plastikkarten
  • für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten
  • ermöglicht einen Zugriff mehrerer autorisierter Personen
  • Schutzklappe mit Schiebemechanismus
  • individuell einstellbarer, bis zu 4-stelliger Zahlencode
  • zur Wandmontage

Maße (BxHxT): 8,0 x 12,0 x 4,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
80
Höhe [mm]:
120
Tiefe [mm]:
45
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
20
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 24,12*
€ 30,95*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 24,63*
€ 31,04*
3 Tage
47
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 31,36*
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 31,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 30,33*
Zubehör
ABUS
83856
ab € 35,44*
Zubehör
ABUS
787 SMART
ab € 125,43*
Zubehör
ABUS
83855
ab € 31,89*
Zubehör
ABUS
08492
ab € 27,58*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 18,74*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.