Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/40,4-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/40,4-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 4 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/40,4-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 4 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/40,4-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 4 cm
Artikel-Nr.:
     894-AW3619
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     203619
EAN/GTIN:
     4003318203619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Abus Zahlenvorhangschloss 165/40 4-stellig einstellbarer Zifferncode
ABUS Zahlen-Vorhangschloss 165

  • 3- bzw. 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
  • Schlosskörper aus Messing
  • Gefederter Stahlbügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
6
Gesamthöhe [cm]:
7,7
Gewicht [g]:
243
Korpusbreite [cm]:
4,2
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,7
Lichte Bügelweite [cm]:
2,2
Tiefe [cm]:
1,7
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Schloss:
Zahlenschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 13,24*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 13,24*
1 Tag
471
1
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 14,56*
1 Tag
185
1
€ 7,90*
ab € 11,57*
€ 14,95*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.