Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Diskus 26/80, Edelstahl, Größe 8,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Diskus 26/80, Edelstahl, Größe 8,0 cm
Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Diskus 26/80, Edelstahl, Größe 8,0 cm
Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Diskus 26/80, Edelstahl, Größe 8,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-AW3350G
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     327629
EAN/GTIN:
     4003318327629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Abus Diskus 26/80 Vorhängeschloss gleichschließend Außen und Innen Edelstahl
ABUS Vorhangschloss Diskus 26

  • Zugang mit Aufbruch- werkzeugen durch Form erschwert
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
  • Präzisions-Stiftzylinder
  • zusätzlicher Sägeschutz
  • Schweißnaht in höchster Qualität
  • gehärteter Anbohr- und Ziehschutz vor dem Zylinder

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
11
Gesamthöhe [cm]:
8,1
Korpusbreite [cm]:
8,1
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,8
Lichte Bügelweite [cm]:
2,5
Tiefe [cm]:
3,1
Produktart:
Diskusschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
gleichschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, vorhangschloss edelstahl abus, bügelschloss abus, bügelschloss edelstahl, Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Diskus 26/80, Edelstahl, Größe 8, 0 cm, ABUS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
2
€ 4,95*
ab € 44,01*
€ 56,72*
2
€ 4,95*
ab € 44,01*
€ 56,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.