Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz Halbmaske Polimask 100/2, ohne Filter, EN 140, für 2 Filter, aus Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutz Halbmaske Polimask 100/2, ohne Filter, EN 140, für 2 Filter, aus Naturkautschuk
Atemschutz Halbmaske Polimask 100/2, ohne Filter, EN 140, für 2 Filter, aus Naturkautschuk
Artikel-Nr.:
     894-AS4260
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433231
EAN/GTIN:
     4025888045505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu Atemschutzmaske Polimask 100/2 Halbmaske aus EPDM zur Aufnahme von zwei Filtern der Serie 200
EKASTU Halbmaske Polimask 100/2

  • wartungsarme Doppelfiltermaske
  • leicht, bequem zu tragen
  • zur Aufnahme von 2 Filtern
  • mit praktischem Filtergewinde-Anschluss
  • 1 großes Ausatemventil
  • Unterkinnhalt

Material: hautfreundliches EPDM (speziell veredelte Gummimischung)

Bestellhinweis: Bitte jeweils 2 Filter gesondert bestellen!


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 140
Produktart:
Halbmaske
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
EKASTU Safety
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutz Halbmasken, EKASTU
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
5
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 16,98*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 17,43*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 12,61*
€ 17,51*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 13,16*
€ 18,16*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,28*
Zubehör
Ekastu
422 395
ab € 4,55*
Zubehör
Ekastu
422 399
ab € 9,71*
Zubehör
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.